Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM Cortex M3 Mikrocontroller, 32 bit, 48 MHz, LQFP-100, EFM32LG880F256G-F-QFP10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Cortex M3 Mikrocontroller, 32 bit, 48 MHz, LQFP-100, EFM32LG880F256G-F-QFP10
ARM Cortex M3 Mikrocontroller, 32 bit, 48 MHz, LQFP-100, EFM32LG880F256G-F-QFP10
Artikel-Nr.:
     4502-53S7729
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32LG880F256G-F-QFP100
EAN/GTIN:
     4099879130068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ARM-Mikrokontroller, EFM32LG880F256G-F-QFP100, Silicon Laboratories Der EFM32LG880F256G-F-QFP100 ist ein ARM Cortex-M3-basierter Mikrocontroller (MCU) mit Geschwindigkeiten von bis zu 48 MHz. Er basiert auf einer stromsparenden Plattform, die innovative energiesparende Techniken, schnelle Aufwachzeiten und Energiesparmodi umfasst. Dieses Produkt ist ideal für energiesparende Anwendungen. Features * Leistungsstarker 32-Bit-Prozessor * Schnelle Aufwachzeit von 2 µs * Hardware-Kryptographie (AES) * Spannungserhöhung, einstellbarer Kontrast und autonome Animation Anwendungen * Gesundheits- und Fitnessanwendungen * Alarm- und Sicherheitssystem * Industrie- und Heimautomatisierung * Intelligentes Zubehör * Energie, Gas, Wasser und intelligente Messsysteme
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
85
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-100
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM Cortex M3
RAM-Größe:
32 KB
Spannung:
1,85-3,8 V
Speichergröße:
256 KB
Taktfrequenz:
48 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,10*
Lager 4502
450
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,74*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,15*
€ 13,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 4.383,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,55*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,02*
Zubehör
SCHMARTBOARD
202-0011-01
ab € 10,76*
Zubehör
Silicon Laboratories
EFM32LG-STK3600
ab € 101,73*
Zubehör
Silicon Laboratories
Isolated-RS-EK
ab € 56,72*
Zubehör
Silicon Laboratories
SLEXP4320A
ab € 49,80*
Zubehör
Silicon Laboratories
SLSDA001A
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.