| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-53S6049 Herst.-Nr.: INA146UA EAN/GTIN: 4099879094957 |
| | |
|
| | |
| Differenzialverstärker, INA146UA, TI Der INA146UA ist ein Präzisions-Differenzverstärker, der zur genauen Dämpfung hoher Differenzspannungen und zur Unterdrückung hoher Gleichtaktspannungen verwendet werden kann, um die Kompatibilität mit den üblichen Spannungspegeln in der Signalverarbeitung zu gewährleisten. Der On-Chip-Präzisionswiderstand wird per Laser getrimmt, um eine genaue Verstärkung und hohe Gleichtaktunterdrückung zu erreichen. Features * Niedriger Ruhestrom * Hohe Gleichtaktspannung * Niedriger Verstärkungsfehler * Hohe CMR Anwendungen * Stromshunt-Messungen * Sensor-Verstärker * Geringe Kosten automotive instrumentation * Batteriebetriebenes System Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Differenzialverstärker | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Gewicht: | 0.00014 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Differentialverstärker, Verstärker |
| | |
| |