Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-100, C8051F042-GQR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-100, C8051F042-GQR
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-100, C8051F042-GQR
Artikel-Nr.:
     4502-53S5112
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F042-GQR
EAN/GTIN:
     4099879107787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, C8051F042-GQR, Silicon Laboratories Der C8051F042-GQR ist ein hochintegrierter Mixed-Signal-8-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit einem leistungsstarken 8051-Kern. Dieses Produkt ist eine echte eigenständige System-on-Chip-Lösung und eignet sich daher ideal für Anwendungen wie tragbare medizinische Geräte, Waagen, Testgeräte und Glasfasersysteme, um nur einige zu nennen. Features * Programmierbare Hysterese und Ansprechzeit * Datenabhängiger gefensterter Interrupt-Generator * Fünf 16-Bit-Zähler/Zeitgeber für allgemeine Zwecke * Bietet Breakpoints, Single-Stepping, Watchpoints, Stack-Monitoring, Inspektion/Änderung von Speicher und Registern * Überlegene Leistung im Vergleich zu Emulationssystemen mit ICE-Chips, Target Pods und Sockeln
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
64
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-100
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
4,25 KB
Spannung:
2,7-3,6 V
Speichergröße:
64 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.080,28*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5.080,31*
€ 6.045,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5.080,28*
€ 6.045,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,62*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.