Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C28x Mikrocontroller, 32 bit, 60 MHz, TQFP-64, TMS320F28034PAGT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
C28x Mikrocontroller, 32 bit, 60 MHz, TQFP-64, TMS320F28034PAGT
C28x Mikrocontroller, 32 bit, 60 MHz, TQFP-64, TMS320F28034PAGT
Artikel-Nr.:
     4502-53S2031
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320F28034PAGT
EAN/GTIN:
     4099879107435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Herst.-VPE = 160/Tray, Mikrocontroller, TMS320F28034PAGT, TI Der TMS320F28034PAGT Mikrocontroller ist für die Verarbeitung, Erfassung und Betätigung optimiert, um die Leistung des geschlossenen Regelkreises in Echtzeit-Steuerungsanwendungen zu verbessern, z. B. bei industriellen Motorantrieben, Solarwechselrichtern und digitaler Energieversorgung von Elektrofahrzeugen und Transportmitteln sowie bei der Motorsteuerung und erfassung und Signalverarbeitung. Features * Hocheffiziente 32-Bit CPU * Programmierbarer Steuergesetz-Beschleuniger (CLA) * Einzelne 3,3 V Versorgung Anwendungen * Schaltnetzteile (SMPSs) * DC-DC-Stromversorgungen mit mehreren Ausgängen * Solar-Mikro-Wechselrichter und -Wandler * AC-DC-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-64
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
C28x
RAM-Größe:
10 KB
Spannung:
1,8-3,3 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
60 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,76*
  
Preis gilt ab 320 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 5,2485* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Packungen
€ 883,96*
€ 1.051,91
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 839,76*
€ 999,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,62*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.