Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TMS320 Mikrocontroller, 32 bit, 200 MHz, LQFP-144, TMS320VC5509APGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TMS320 Mikrocontroller, 32 bit, 200 MHz, LQFP-144, TMS320VC5509APGE
TMS320 Mikrocontroller, 32 bit, 200 MHz, LQFP-144, TMS320VC5509APGE
Artikel-Nr.:
     4502-53S2022
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320VC5509APGE
EAN/GTIN:
     4099879107411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
ti dsp
Digitaler Signalprozessor, TMS320VC5509APGE, Texas Instruments Der digitale Festkomma-Signalprozessor (DSP) TMS320VC5509APGE basiert auf dem CPU-Prozessorkern der TMS320C55x DSP-Generation. Die C55x DSP-Architektur erreicht eine hohe Leistung und einen geringen Stromverbrauch durch erhöhte Parallelität und den Fokus auf die Reduzierung der Verlustleistung. Features * Programmierbare stromsparende Steuerung von sechs Funktionsbereichen des Geräts * Scan-basierte On-Chip-Emulationslogik * On-Chip-Peripheriegeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
144
Ausführung:
EPROM
Gehäuse:
LQFP-144
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
TMS320
RAM-Größe:
256 KB
Spannung:
1,2 V
Speichergröße:
64 KB
Taktfrequenz:
200 MHz
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dsp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,05*
  
Preis gilt ab 600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1.072,62*
€ 1.276,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1.018,99*
€ 1.212,60
pro Stück
ab 600 Stück
€ 968,05*
€ 1.151,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,73*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.