Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, grau, 09181109622


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, grau, 09181109622
Stiftleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, grau, 09181109622
Stiftleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, grau, 09181109622
Artikel-Nr.:
     4502-53F3464
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09181109622
EAN/GTIN:
     4099889998436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattenverbinder, Lötanschluss, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2,6A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 10 Leiterplattenverbinder, Lötanschluss, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2,6A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 10 Die technischen Merkmale von 09181109622 von Harting im Überblick * Bemessungsstrom 2.6 A * Bemessungsspannung 320 V * Bezeichnung SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Ausführung des elektrischen Anschlusses Schneidklemmanschluss - Printanschluss * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 10 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 105 °C * Produkttypbezeichnung SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR * Kontaktausführung männlich (male) * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Rastermaß des Kontaktes 1.27 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Löt-/Schneidklemmanchluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
2.6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, Stiftleiste, idc-steckverbinder 10-polig, idc steckverbinder, stiftleiste 10pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,52*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,40887*
€ 0,53887*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4449*
€ 0,5749*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,68*
100
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.