Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDC-Adapter; PIN: 10; IDC,THT; für Flachkabel; 1,27mm; System: 2x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDC-Adapter; PIN: 10; IDC,THT; für Flachkabel; 1,27mm; System: 2x5
IDC-Adapter; PIN: 10; IDC,THT; für Flachkabel; 1,27mm; System: 2x5
Artikel-Nr.:
     2805-09181109622
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09181109622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: IDC-Adapter
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: SEK
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT;IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Engineering PN: SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR,
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,50*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,40887*
€ 0,51887*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4449*
€ 0,5649*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,70*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1188*
Zubehör
Harting
09180107001
ab € 15,14269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.