Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C062K105K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C062K105K5
Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C062K105K5
Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C062K105K5
Artikel-Nr.:
     4502-53D761
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C062K105K5X5CA7303
EAN/GTIN:
     4099879768230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Vielschichtkondensatoren Typ Kemet CK 06. Für professionelle Anwendungen, MiL-C-11015, mit radialen Anschlüssen für Rastermaß 5,08 mm Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 µF
Länge:
7.37 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rastermaß:
5.08 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 1uf 50v, radial kondensator, keramikkondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.