Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 2220, X7R, C2220C105K5RAC7800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 2220, X7R, C2220C105K5RAC7800
Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 2220, X7R, C2220C105K5RAC7800
Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 2220, X7R, C2220C105K5RAC7800
Artikel-Nr.:
     4502-53D408
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2220C105K5RAC7800
EAN/GTIN:
     4099879767608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 2220 Typ Kemet C 2220. Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2220
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 µF
Länge:
5.7 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 1µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.