Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 1812, X7R, C1812C105K5RAC7800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 1812, X7R, C1812C105K5RAC7800
Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 1812, X7R, C1812C105K5RAC7800
Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 1812, X7R, C1812C105K5RAC7800
Artikel-Nr.:
     4502-53D406
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C105K5RAC7800
EAN/GTIN:
     4099879767585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 1812 Typ Kemet C 1812. Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00005 kg
Bauform:
SMD 1812
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 µF
Länge:
4.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 1µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.