Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 68 pF, 200 V (DC), ±5 %, radial, RM 5.08 mm, C0G, C317C680J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 68 pF, 200 V (DC), ±5 %, radial, RM 5.08 mm, C0G, C317C680J
Keramik-Kondensator, 68 pF, 200 V (DC), ±5 %, radial, RM 5.08 mm, C0G, C317C680J
Keramik-Kondensator, 68 pF, 200 V (DC), ±5 %, radial, RM 5.08 mm, C0G, C317C680J
Keramik-Kondensator, 68 pF, 200 V (DC), ±5 %, radial, RM 5.08 mm, C0G, C317C680J
Artikel-Nr.:
     4502-53D3610
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C680J2G5TA7301
EAN/GTIN:
     4099879767165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Vielschichtkondensatoren Typ Kemet C 317. Mit radialen Anschlüssen für Rastermaß 5,08 mm Mit Nennspannung 200 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
68 pF
Länge:
3.81 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
200 V
Rastermaß:
5.08 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 200v, radial kondensator, kemet keramikkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.