Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 10 nF, 100 V (DC), ±10 %, axial, X7R, C410C103K1R5TA7200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 10 nF, 100 V (DC), ±10 %, axial, X7R, C410C103K1R5TA7200
Keramik-Kondensator, 10 nF, 100 V (DC), ±10 %, axial, X7R, C410C103K1R5TA7200
Keramik-Kondensator, 10 nF, 100 V (DC), ±10 %, axial, X7R, C410C103K1R5TA7200
Artikel-Nr.:
     4502-53D2935
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C103K1R5TA7200
EAN/GTIN:
     4099879765949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Keramik-Vielschichtkondensatoren Typ Kemet Aximax C 410. Mit axialen Anschlüssen Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
10 nF
Länge:
4.32 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 10nf 100v, axial kondensator, axial kondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.