Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 10 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1812, C0G, C1812C103J2GACAUTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 10 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1812, C0G, C1812C103J2GACAUTO
Keramik-Kondensator, 10 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1812, C0G, C1812C103J2GACAUTO
Keramik-Kondensator, 10 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1812, C0G, C1812C103J2GACAUTO
Artikel-Nr.:
     4502-53D2651
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C103J2GACAUTO
EAN/GTIN:
     4099879765642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 1812 Typ Kemet C 1812. Temperaturbereich: C0G (NP0) –55 bis +125 °C ±30 PPM/°C (ultrastabil), X7R –55 bis +125 °C ±15 % (stabil). Mit Nennspannung 200 VDC. Technische Merkmale (Nennkapazität, Kapazitätstoleranz, Keramikart): 0,01 µF, ±5,0 %, C0G
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1812
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
10 nF
Länge:
4.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
200 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd 10 nf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 929,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 929,21*
€ 1.105,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 929,18*
€ 1.105,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.