Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 1206, C0G, C1206C109D5GAC7800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 1206, C0G, C1206C109D5GAC7800
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 1206, C0G, C1206C109D5GAC7800
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 1206, C0G, C1206C109D5GAC7800
Artikel-Nr.:
     4502-53D2400
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C109D5GAC7800
EAN/GTIN:
     4099879765086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 1206 Typ Kemet C 1206. Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1 pF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±0,5 pF
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 1pf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,18*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 727,21*
€ 865,38
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 727,18*
€ 865,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.