Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 47 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0805, C0G, C0805C470J5GAC7800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 47 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0805, C0G, C0805C470J5GAC7800
Keramik-Kondensator, 47 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0805, C0G, C0805C470J5GAC7800
Keramik-Kondensator, 47 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0805, C0G, C0805C470J5GAC7800
Artikel-Nr.:
     4502-53D227
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C470J5GAC7800
EAN/GTIN:
     4099879764737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 0805 Typ Kemet C 0805. Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
47 pF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 5%, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0828*
€ 0,0985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0772*
€ 0,0919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,0834
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.