Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 µF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X5R, C0603C105K3PAC7867


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 µF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X5R, C0603C105K3PAC7867
Keramik-Kondensator, 1 µF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X5R, C0603C105K3PAC7867
Keramik-Kondensator, 1 µF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X5R, C0603C105K3PAC7867
Artikel-Nr.:
     4502-53D2083
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C105K3PAC7867
EAN/GTIN:
     4099879764430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 0603 Typ Kemet C 0603. Mit Nennspannung 25 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
X5R
Kapazität:
1 µF
Länge:
0.6 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 1µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,00894*
€ 0,01326*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0167*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0167*
€ 0,0199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0166*
€ 0,0198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.