Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 pF, 100 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0805, C0G, C0805C109D1GAC780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 pF, 100 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0805, C0G, C0805C109D1GAC780
Keramik-Kondensator, 1 pF, 100 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0805, C0G, C0805C109D1GAC780
Keramik-Kondensator, 1 pF, 100 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0805, C0G, C0805C109D1GAC780
Artikel-Nr.:
     4502-53D208
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C109D1GAC7800
EAN/GTIN:
     4099879764409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 0805 Typ Kemet C 0805. Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1 pF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±0,5 pF
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, chip-kondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.