Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LAN 2,5G/5G Base-T SMT Übertrager 1 Anschluss,749080010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE-LAN 2,5G/5G Base-T SMT Übertrager 1 Anschluss,749080010
WE-LAN 2,5G/5G Base-T SMT Übertrager 1 Anschluss,749080010
Artikel-Nr.:
     4502-53C327
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     749080010
EAN/GTIN:
     4099879725431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Würth Elektronik eiSos WE-LAN 2,5G/5G Base-T SMT Übertrager 1 Anschluss,749080010
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
12 mm
Höhe:
6.6 mm
Induktivität:
200 µH
Länge:
13.97 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 160 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 320 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.