Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 5 mm, 0,13-1,5 mm², 12 A, Federklemmanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 5 mm, 0,13-1,5 mm², 12 A, Federklemmanschluss,
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 5 mm, 0,13-1,5 mm², 12 A, Federklemmanschluss,
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 5 mm, 0,13-1,5 mm², 12 A, Federklemmanschluss,
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 5 mm, 0,13-1,5 mm², 12 A, Federklemmanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-52P4862
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1884680000
EAN/GTIN:
     4032248489244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 1884680000, WEIDMÜLLER Leiterplattenklemmen, 5,00 mm, Anzahl der Pole: 12, 135°, Lötstiftlänge (l): 1,5 mm, schwarz, Push-In mit Betätigung, Klemmbereich, max. 1,5 mm². Features * Leiterplattenklemme für die vollautomatische Bestückung im Reflow-Lötverfahren * Mit Push-in-Leiteranschluss-System * Leiter eingeführt und Schieber in gleicher Richtung betätigt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-14
Breite:
59.2 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
14.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,13-1,5 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
12 A
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
5 mm
Tiefe:
12.7 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
9
€ 5,90*
ab € 1,9309*
€ 2,9309*
10 Tage
unbekannt
9
€ 5,50*
ab € 1,9568*
€ 2,9668*
59 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,45*
ab € 2,03223*
€ 3,08223*
23 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,90*
ab € 2,1086*
€ 3,1986*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.