Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4661943 Herst.-Nr.: LSF-SMT5.00/12/1351.5SNBKTU EAN/GTIN: 4032248489244 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte. Höhe: 14,4 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 320 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Steckklemmanschluss, Anschlussart Leiterplatte: THR-Anschluss, Länge des Pins: 1,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP20, Werkstoff des Isolierkörpers: Flüssigkristallpolymer, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 17,5 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | LSF-SMT5.00/12/1351.5SNBKTU | Ident Code: | 1884680000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 9 | | € 5,90* | ab € 1,9309* | € 2,9309* | | | | | | 10 Tage | | | 9 | | € 5,50* | ab € 1,9568* | € 2,9668* | | | | | 59 Tage | | | 9 | | € 4,45* | ab € 2,03223* | € 3,08223* | | | | | 23 Tage | | | 9 | | € 5,90* | ab € 2,1086* | € 3,1986* | | | | | | | | 9 | | € 5,95* | ab € 2,19437* | € 3,32437* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück | Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 26,3781* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|