Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, Schraubanschluss, 4,0-120 mm², 2-polig, 269 A, 30 kV, rot, 1809140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenklemme, Schraubanschluss, 4,0-120 mm², 2-polig, 269 A, 30 kV, rot, 1809140
Bolzenklemme, Schraubanschluss, 4,0-120 mm², 2-polig, 269 A, 30 kV, rot, 1809140
Artikel-Nr.:
     4502-52P2142
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1809140000
EAN/GTIN:
     4032248293469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Bolzenklemme, 1809140000, Weidmüller Bolzenklemme, Schraubanschluss, 120 mm², 4000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse: 2, M 10, Montageplatte, rot Klemme mit Gewindebolzen zur Übertragung von Energie. Der Anschluss der Leiter erfolgt mit vercrimpten Kabelschuhen am Gewindebolzen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
Bolzenklemme
Bemessungsspannung:
4000 V
Bemessungsstoßspannung:
30 kV
Breite:
40 mm
Farbe:
rot
Höhe:
150 mm
Leiterquerschnitt:
4,0-120 mm²
Nennstrom:
269 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.404,56*
€ 1.545,07*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.427,18*
€ 1.560,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.458,29*
€ 1.592,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.527,675*
€ 1.662,615*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.592,39*
€ 1.894,9441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.576,09*
€ 1.875,5471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.519,28*
€ 1.807,9432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.485,33*
€ 1.767,5427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.458,29*
€ 1.735,3651
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 58,3316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.