Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, ABS, silber, 10120247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, ABS, silber, 10120247
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, ABS, silber, 10120247
Artikel-Nr.:
     4502-52F5597
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120247
EAN/GTIN:
     4011376703958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff
d-sub gehäuse 9 pol
D-Sub Steckergehäuse, BKL, 10120247 D-Sub Gehäuse 9-polig, Kunststoff metallisiert, kurze Befestigungsschrauben, für Flachkabel.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
ABS
Kabelausgang:
gerade 180°
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0124 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 3,16*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 3,17*
1 Tag
195
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,20*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.