Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
CPUXV2 Mikrocontroller, 16 bit, 25 MHz, VQFN-64, MSP430F5328IRGCR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-51S3105
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
MSP430F5328IRGCR
EAN/GTIN:
4099879106520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. Mixed-Signal-Mikrocontroller, MSP430F5328IRGCR, Texas Instruments Der MSP430F5328IRGCR ist ein Ultra-Low-Power-Mikrocontroller besteht aus mehreren Bausteinen mit unterschiedlichen Peripheriegeräten, die auf verschiedene Anwendungen ausgerichtet sind. Die Architektur, kombiniert mit umfangreichen Low-Power-Modi, ist optimiert, um eine verlängerte Batterielebensdauer in tragbaren Messanwendungen zu erreichen. Der Baustein verfügt über eine leistungsstarke 16 Bit RISC-CPU, 16 Bit Register und Konstantengeneratoren, die zu einer maximalen Code-Effizienz beitragen. Der digital gesteuerte Oszillator (DCO) ermöglicht es den Bausteinen, innerhalb von 3,5 µs (typisch) vom Low-Power-Modus in den aktiven Modus aufzuwachen.
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
47
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
VQFN-64
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
CPUXV2
RAM-Größe:
10 KB
Spannung:
1,8-3,6 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,88*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Vakuum-SMD-Pinzette "Pen-Vac", normal
Edsyn
LP200
€ 39,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.