Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (6 A/6 A/3 A), 180 W, 110-220 VAC, P 6181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (6 A/6 A/3 A), 180 W, 110-220 VAC, P 6181
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (6 A/6 A/3 A), 180 W, 110-220 VAC, P 6181
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (6 A/6 A/3 A), 180 W, 110-220 VAC, P 6181
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (6 A/6 A/3 A), 180 W, 110-220 VAC, P 6181
Artikel-Nr.:
     4502-51K5519
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 6181
EAN/GTIN:
     4099891483241
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Das innovative PeakTech 6181 Netzgerät mit Farb-TFT Anzeige verbindet die Vorteile eines linear-geregelten Labornetzgerätes mit den Fernsteuerungsmöglichkeiten, welche bislang meistens Schaltnetzteilen vorbehalten blieben. Die Bedienung erfolgt über die grafische Menüführung und ermöglicht eine unkomplizierte Ansteuerung und Programmierung der vielen Funktionen. Zudem lässt sich das Gerät über die beiliegende PC-Software komplett fernsteuern. Zum Verdoppeln der Ausgangsspannungs- oder Ausgangsstromwerte, lassen sich die beiden unabhängigen Kanäle seriell oder parallel verschalten. Auch eine Plus/Minus Verschaltung der Ausgänge ist hierbei möglich. Durch die verwendete Technik und die vielen Funktionen ist dieses Gerät ideal für den Einsatz in Forschung und Entwicklung bei HF-empfindlichen Bauteilen und Platinen geeignet. •10 cm (3,9") TFT- Farbanzeige •Grafische Menüführung •Zwei unabhängige Kanäle mit 0 bis 30 V / 0 bis 6 A DC •Mit regelbarem Zusatzkanal 0 bis 6 V / 0 bis 3 A DC •Hochgenaue Auflösung von 1 mV und 1 mA •Geringes Rauschen und Restwelligkeit •Überstrom- und Spannungsschutz •Strom-, Spannungs- und Leistungsanzeige •Bis zu 100 Zeitprogrammschritte •Zeitprogramme in Schleife oder Zyklus wählbar •Beiliegende PC Software zur Fernsteuerung •Ausgänge Seriell, Parallel oder Plus/Minus verschaltbar •Aufnahme der Ausgangswerte auf USB-Speicher •LAN, RS-232, USB-Host und USB-Device Schnittstelle
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannungsbereich:
30 VDC
Ausgangsstrom:
6 A
Ausgangsstrom 2:
6 A
Ausgangsstrom 3:
3 A
Breite:
250 mm
Eingangsspannungsbereich:
110-220 VAC
Höhe:
160 mm
Leistung:
180 W
Tiefe:
360 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
11.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, peaktech labornetzgerät, labornetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 589,00*
€ 675,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 612,59*
€ 700,74*
€ 5,90*
ab € 593,88*
€ 700,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,74*
€ 833,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,69*
€ 827,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,74*
€ 793,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,79*
€ 763,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,59*
€ 728,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.