Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel, M12-Stecker, abgewinkelt auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, M12-Stecker, abgewinkelt auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, 3
Systemkabel, M12-Stecker, abgewinkelt auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, 3
Artikel-Nr.:
     4502-50P6586
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1134610030
EAN/GTIN:
     4050118452006
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Industrial Ethernet Kabel
Systemkabel, 1134610030, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer. Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Stecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Systemkabel
Farbe:
grün
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
Cat 5
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, anschlussleitung weidmüller, anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,01*
€ 54,05*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,59*
€ 54,98*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,11*
€ 55,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,84*
€ 61,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 68,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.