Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabe-Baustein, 90-polig, 0.5 A, 150 V, 1126880000, RS ELCO 90/90LM Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergabe-Baustein, 90-polig, 0.5 A, 150 V, 1126880000, RS ELCO 90/90LM Z
Übergabe-Baustein, 90-polig, 0.5 A, 150 V, 1126880000, RS ELCO 90/90LM Z
Artikel-Nr.:
     4502-50P6373
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1126880000
EAN/GTIN:
     4032248908523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
weidmüller übergabemodul
Übergabemodul, 1126880000, Weidmüller Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, ELCO-Steckverbinder, 90-poliger Stecker, LM2NZF 5,08 mm, 90 P, Zugfederanschluss, Steckverbinderausrichtung. Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Zugfederanschluss
Ausführung:
Übergabe-Baustein
Breite:
109 mm
Höhe:
76 mm
Länge:
242 mm
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
0.5 A
Polzahl:
90-polig
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 225,80*
€ 271,17*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 228,00*
€ 272,43*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 227,63*
€ 273,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,03*
€ 281,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 335,63*
€ 397,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,92*
€ 452,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.