Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabe-Baustein, 90-polig, 0.5 A, 150 V, 1126870000, RS ELCO 90/90LM S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergabe-Baustein, 90-polig, 0.5 A, 150 V, 1126870000, RS ELCO 90/90LM S
Übergabe-Baustein, 90-polig, 0.5 A, 150 V, 1126870000, RS ELCO 90/90LM S
Artikel-Nr.:
     4502-50P6372
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1126870000
EAN/GTIN:
     4032248908615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
weidmüller übergabemodul
Übergabemodul, 1126870000, Weidmüller Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, ELCO-Steckverbinder, 90-poliger Stecker, LP2N 5,08 mm, 90 P, Schraubanschluss, Steckverbinderausrichtung: Links. Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Übergabe-Baustein
Breite:
109 mm
Höhe:
76 mm
Länge:
242 mm
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
0.5 A
Polzahl:
90-polig
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 215,42*
€ 258,86*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 216,43*
€ 260,12*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 218,23*
€ 261,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,69*
€ 268,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 319,59*
€ 376,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,82*
€ 448,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,79*
€ 426,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,59*
€ 380,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.