Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabe-Baustein, 38-polig, 1.5 A, 150 V, 1126670000, RS ELCO 38/38LM S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergabe-Baustein, 38-polig, 1.5 A, 150 V, 1126670000, RS ELCO 38/38LM S
Übergabe-Baustein, 38-polig, 1.5 A, 150 V, 1126670000, RS ELCO 38/38LM S
Artikel-Nr.:
     4502-50P6362
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1126670000
EAN/GTIN:
     4032248908325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
weidmüller übergabemodul
Übergabemodul, 1126670000, Weidmüller Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, ELCO-Steckverbinder, 38-poliger Stecker, LP2N 5,08 mm, 38 P, Schraubanschluss, Steckverbinderausrichtung: Links. Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Übergabe-Baustein
Breite:
70 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
105 mm
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1.5 A
Polzahl:
38-polig
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,43*
€ 114,39*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,66*
€ 114,83*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,70*
€ 115,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,18*
€ 119,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,27*
€ 126,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.