Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFINET-Kabel, M12-Buchse, gerade auf M12-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PUR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFINET-Kabel, M12-Buchse, gerade auf M12-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PUR,
PROFINET-Kabel, M12-Buchse, gerade auf M12-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PUR,
Artikel-Nr.:
     4502-50P4199
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1059330120
EAN/GTIN:
     4050118478020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Industrial Ethernet Kabel
Schleppkabel, 1059330120, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, M12 / M12, 4, Halogene: halogenfrei, gemäß IEC 60754-2, grün (RAL 6018) Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer. Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Buchse, gerade
Anschluss (2):
M12-Stecker, gerade
Ausführung:
Schleppkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
12 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PUR
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, anschlussleitung weidmüller, anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,67*
€ 96,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,99*
€ 98,40*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,28*
€ 99,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 122,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.