Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Druckknopf Gehause, (L x B x H) 200 x 120 x 90 mm, lichtgrau (RAL 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polycarbonat Druckknopf Gehause, (L x B x H) 200 x 120 x 90 mm, lichtgrau (RAL 7
Polycarbonat Druckknopf Gehause, (L x B x H) 200 x 120 x 90 mm, lichtgrau (RAL 7
Artikel-Nr.:
     4502-50H3234
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554MPB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Druckknopf Gehäuse, 1554MPB3, Hammond Elektronisches Gerätegehäuse, konzipiert für die Montage von Leiterplatten oder Komponenten auf DIN-Schienen. Features * Deckel und Montagebohrungen befinden sich außerhalb der Dichtung * Die Dichtung besteht aus vorgeformtem, hochtemperaturbeständigem U.L.-gelistetem Silikonkautschuk * Gedichteter Deckel mit zweiteiliger "Nut & Feder"-Konstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Öl, Staub und Wasser * Alle Hardware aus Edelstahl, um Korrosion durch ungleiche Metalle zu vermeiden
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
90 mm
Länge:
200 mm
Material:
Polycarbonat
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.33 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,03*
€ 67,07*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,79*
€ 70,24*
€ 5,90*
ab € 40,67*
€ 71,78*
€ 8,95*
ab € 50,69*
€ 80,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.