| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50H2826 Herst.-Nr.: 82861003 EAN/GTIN: 4099889563092 |
| | |
|
| | |
| Dekordichtungen Typ BS. Zur Erreichung der Schutzart IP 65 und gleichzeitige Stoßschutzfunktion. Durch die Dichtung wird die Gehäuse-Innenhöhe um ca. 2,5 mm erhöht. Bei Verwendung der Dekordichtung werden die Schraubenabdeckungen nicht benötigt. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße (H2 und H3 = Höhe bei pultförmiger Montage)): BS 600 DI, gelb (RAL 1003) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dekordichtung | Befestigungsart: | Schraube | Farbe: | gelb | Material: | TPE | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.05712 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, handgehäuse ip65, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,97* | € 13,42* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,42* | € 13,44* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,15* | € 14,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,99* | € 18,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 13,43* | € 19,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|