Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0911 ANC 410/06 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0911 ANC 410/06 M
0911 ANC 410/06 M
Artikel-Nr.:
     4502-50F7932
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     15944
EAN/GTIN:
     4099889704525
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
AS-Schnittstelle Winkelstecker, 0911 ANC 410/0,6 M, Lumberg Automation AS-Schnittstelle Winkelstecker, 2 montierter Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.6 m
LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.