Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIL-Stecker, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, 10031643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIL-Stecker, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, 10031643
DIL-Stecker, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, 10031643
DIL-Stecker, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, 10031643
Artikel-Nr.:
     4502-50F314
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031643
EAN/GTIN:
     4099889997743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Gehäuse ungelocht dazu Typ Ga/Gb. Technische Merkmale (Steckereinsatzgröße, Maße H/L/B): 16polig, H 11,7/L 22,6/B 12,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIL-Stecker
Bestückung:
unbestückt
Kontaktart:
Buchse
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, DIL-Leistensteckverbinder, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,80*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,82*
6 Tage
83
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,29*
€ 13,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.