Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fischer Elektronik DIL-Gehäusekappe DILS 16 GBLO Polzahl (num): 16 (L x B x H) 22.6 x 12.5 x 11.7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014428
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
10er Pack Fischer Elektronik DIL-Gehäusekappe DILS 16 GBLO Polzahl (num): 16 (L x B x H) 22.6 x 12.5 x 11.7mm

Passend für DIL-Stecker

Kategorie: DIL-Gehäusekappe
Typ: DILS 16 GBLO
Polzahl: 16
Breite: 12.5 mm
Höhe: 11.7 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: DIL-Gehäusekappe
Länge (Tiefe): 22.6 mm
Hersteller-Nr.: 10031643
EAN: - - - - - - - - -
Passend für: DIN-35 Hutschienen und Trageschienen nach EN 50222

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10031643, DILS 16 GBLO, dil, sil, dil-montage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,82*
Lager 1039
83
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,23*
€ 13,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.