Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Low Noise Operational Amplifier, PDIP-8, TLE2142CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Low Noise Operational Amplifier, PDIP-8, TLE2142CP
Dual Low Noise Operational Amplifier, PDIP-8, TLE2142CP
Artikel-Nr.:
     4502-49S5443
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLE2142CP
EAN/GTIN:
     4099879094353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, TLE2142CP, TI Der TLE2142CP ist ein hochleistungsfähiger, intern kompensierter Operationsverstärker, der im komplementären bipolaren Excalibur-Prozess hergestellt wird. Das Design umfasst eine Eingangsstufe, die gleichzeitig ein niedriges Audio-Band-Rauschen von 10,5 nV/√Hz mit einer 1/f-Ecke von 10 Hz und einer symmetrischen Anstiegsrate von 40 V/μs typischerweise bei Lasten bis zu 800 pF erreicht. Features * Sättigungserholung * Schnelle Einschwingzeit * Großer Ausgangshub * Geräuscharm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Präzisions-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 6,88*
€ 8,95*
ab € 3,05*
€ 6,91*
2 Tage
53
€ 14,99*
ab € 5,42*
€ 8,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.