Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad Micropower Comparator, PDIP-14, TLC339CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quad Micropower Comparator, PDIP-14, TLC339CN
Quad Micropower Comparator, PDIP-14, TLC339CN
Artikel-Nr.:
     4502-49S5271
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC339CN
EAN/GTIN:
     4099879094209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Mikroleistungskomparator, TLC339CN, TI Der TLC339CN besteht aus vier unabhängigen Differential-Spannungskomparatoren, die für den Betrieb mit einer einzigen Stromversorgung ausgelegt sind. Der LinCMOS-Prozess bietet eine bessere analoge Leistung als Standard-CMOS-Prozesse. Features * Einzelversorgungs-Betrieb * Sehr Geringe Leistung * Schnelle Reaktionszeit * On-Chip-ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Mikro-Leistungskomparator
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00166 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.