| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-49S5257 Herst.-Nr.: TLC274CN EAN/GTIN: 4099879094162 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, TLC274CN, TI Der TLC274CN ist ein Vierfach-Operationsverstärker, der einen großen Bereich von Eingangs-Offset-Spannungsstufen mit geringer Offset-Spannungsdrift, hoher Eingangsimpedanz, geringem Rauschen und Geschwindigkeiten kombiniert, die denen von Allzweck-BiFET-Bauelementen nahe kommen. Features * Einzelversorgungs-Betrieb * Gleichtakt-Eingangsspannung * Geräuscharm * ESD-Schutzschaltung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 4 | Ausführung: | Präzisions-Operationsverstärker | Gehäuse: | PDIP-14 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.00165 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,80* | € 2,87* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,58* | € 2,88* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,42* | € 2,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,34* | € 3,21* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|