Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Programmable Low Power Operational Amplifier, PDIP-8, TLC251CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Programmable Low Power Operational Amplifier, PDIP-8, TLC251CP
Single Programmable Low Power Operational Amplifier, PDIP-8, TLC251CP
Artikel-Nr.:
     4502-49S5222
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC251CP
EAN/GTIN:
     4099879094094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Operationsverstärker, TLC251CP, TI Der TLC251CP ist ein kostengünstiger, programmierbarer Operationsverstärker mit geringem Stromverbrauch. Dieses Gerät nutzt den Silizium-Gate-LinCMOS-Prozess, der ihnen stabile Eingangs-Offset-Spannungen verleiht, ohne die Vorteile von Metall-Gate zu opfern. Features * Echter Einzelversorgungsbetrieb * Gleichtakt-Eingangsspannung * Geräuscharm * ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Programmierbarer Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, dip op amp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,57*
1
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 5,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.