| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-49S4905 Herst.-Nr.: TLC2652C-8D EAN/GTIN: 4099879094049 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, TLC2652C-8D, TI Der TLC2652C-8D ist ein hochpräziser chopper-stabilisierter Operationsverstärker. Er ist die ideale Wahl für Low-Level-Signalverarbeitungsanwendungen wie Dehnungsmessstreifen, Thermoelemente und andere Messwandlerverstärker. Features * Extrem Niedrige Offset-Spannung * Niedriger Eingangsoffsetstrom * Einzelversorgungs-Betrieb * Gleichtakt-Eingangsspannung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Chopper-stabilisierter Operationsverstärker | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | SMD | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker |
| | |
| |