Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, gerade, grau, 10808109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, gerade, grau, 10808109
Buchsenleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, gerade, grau, 10808109
Buchsenleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, gerade, grau, 10808109
Artikel-Nr.:
     4502-47F1384
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     10808109
EAN/GTIN:
     4099889997538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 9 pol
buchsenleiste
weco buchsenleiste
Federleisten Typ Weco 120-A.../121-A. Mit Schraubanschluss; Nennquerschnitt: 1,5 qmm (AWG 26 - 14), max. 2,5 qmm, Abisolierlänge: 7,0 mm. Werte elektrisch und mechanisch wie Stiftleisten. Mit Rastermaß 5,08 mm Typ 121-A. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 111/09, 9polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01458 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,96*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WECO
20806109
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.