Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, SP232ECN, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, SP232ECN, SOIC-16
Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, SP232ECN, SOIC-16
Artikel-Nr.:
     4502-46S4606
Hersteller:
     Sipex-Exar
Herst.-Nr.:
     SP232ECN
EAN/GTIN:
     4099879087973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Sendeempfänger, SP232ECN, Sipex-Exar Der SP232ECN ist Pin-zu-Pin-kompatibel mit SP232A- und SP233A-Bausteinen sowie mit den gängigen Industriestandard-Pinouts. Die ESD-Toleranz wurde bei diesen Bausteinen auf über ±15kV verbessert. Diese Serie bietet eine Datenrate von 120kbps unter Last, kleine 0,1µF-Keramik-Ladepumpenkondensatoren und allgemeine Robustheit für kommerzielle Anwendungen. Zu den Merkmalen gehört ein BiCMOS-Design, das einen stromsparenden Betrieb ohne Leistungseinbußen ermöglicht. Features * Funktioniert mit einer einzigen +5V-Stromversorgung * Erfüllt alle RS-232D- und ITU V.28-Spezifikationen * Arbeitet mit Keramikkondensatoren von 0,1µF bis 10µF * CMOS-Betrieb mit niedrigem Stromverbrauch * Bleifreie Verpackungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transceiver
Gehäuse:
SOIC-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.