Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46P1951 Herst.-Nr.: 5093516 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kombiableiter, 5093516, OBO Bettermann Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2 Features * Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige * Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung * Mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung Weitere Informationen: | | Anschluss: | Steckbar | Ausführung: | Kombiableiter | Montage: | DIN-Schiene | Spannung: | 280 VAC | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,38* | € 240,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 207,85* | € 258,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 244,16* | € 280,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,74* | € 289,49* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 466,69* | € 521,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|