Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 150 V, 5 kA, Keramik, B88069X0880S102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 150 V, 5 kA, Keramik, B88069X0880S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 150 V, 5 kA, Keramik, B88069X0880S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 150 V, 5 kA, Keramik, B88069X0880S102
Artikel-Nr.:
     4502-46G3342
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X0880S102
EAN/GTIN:
     4099889175707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Überspannungsableiter, B88069X0880S102, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * Vermittlungsstelle * Leitungsschutz * Schutz des Teilnehmers * Alarmanlage * Tuner * Schutz der Antenne
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
5 kA
Ansprechspannung:
150 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,18*
100
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,51*
1 Tag
153
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,20*
1 Tag
913
1
€ 14,99*
ab € 0,812*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.