Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungswerkzeug für 3-polige Gerätesteckverbindungen, 9.4 g, 890-393


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätigungswerkzeug für 3-polige Gerätesteckverbindungen, 9.4 g, 890-393
Betätigungswerkzeug für 3-polige Gerätesteckverbindungen, 9.4 g, 890-393
Artikel-Nr.:
     4502-46F8352
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-393
EAN/GTIN:
     4045454643638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
reihenklemmen betätigungswerkzeug
Zubehör für Gerätesteckverbindungen Serie Winsta Mini. Typ: 890-393, Betätigungswerkzeug 3-fach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betätigungswerkzeug
Geeignet für:
3-polige Gerätesteckverbindungen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Betätigungswerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,86*
€ 4,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 5,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.