Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungswerkzeug für 2-polige Gerätesteckverbindungen, 10.1 g, 890-392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätigungswerkzeug für 2-polige Gerätesteckverbindungen, 10.1 g, 890-392
Betätigungswerkzeug für 2-polige Gerätesteckverbindungen, 10.1 g, 890-392
Artikel-Nr.:
     4502-46F8350
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-392
EAN/GTIN:
     4045454643621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
reihenklemmen betätigungswerkzeug
Zubehör für Gerätesteckverbindungen Serie Winsta Mini. Typ: 890-392, Betätigungswerkzeug 2-fach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betätigungswerkzeug
Geeignet für:
2-polige Gerätesteckverbindungen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Betätigungswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.