Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 3-polig, Freistehend, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, AC 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 3-polig, Freistehend, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, AC 166-1
Stecker, 3-polig, Freistehend, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, AC 166-1
Artikel-Nr.:
     4502-46F8007
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     AC 166-1 ST/ 3 SW
EAN/GTIN:
     4028012103836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Gerätesteckverbinder
Gerätesteckvorrichtung
Stecker, AC 166-1 ST/3 SCHWARZ, ADELS-CONT Features * Mit Zugentlastung * Entflammbarkeitsklasse: V-2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Montage:
Freistehend
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
16 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
100 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,84*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adels Contact
AC 166-1 BU/ 3 SW
ab € 228,24*
Zubehör
Adels Contact
AC 166-1/3 ZEL RH BLACK
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.