Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuseset, Größe H-B 16, 16-polig + PE , IP65, 75009647


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuseset, Größe H-B 16, 16-polig + PE , IP65, 75009647
Anbaugehäuseset, Größe H-B 16, 16-polig + PE , IP65, 75009647
Anbaugehäuseset, Größe H-B 16, 16-polig + PE , IP65, 75009647
Artikel-Nr.:
     4502-46F774
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009647
EAN/GTIN:
     4044774419626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
epic-steckverbinder 16 pol
steckerset ip65
Schottgehäuse-Bausatz, 75009647, LAPP KABEL Features * Automatisierung * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht * Temperature-resistant Anwendungen * Industriemaschinen und Anlagenbau * Steuerungstechnik * Kunststoffindustrie * Licht- und Tontechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuseset
Gehäusegröße:
H-B 16
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
M25, gerade
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
16-polig
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.23573 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Rechtecksteckverbinder-Kit, Schwere Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,16*
€ 24,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,45*
€ 24,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,30*
€ 26,81*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,44*
€ 28,10*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 20,44* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009645
ab € 14,53*
Zubehör
Lapp Kabel
75009646
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.