Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25 Drahtverbinder Grau
Lapp EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103804
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.5 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
31.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
UL 508 / UL 2237 IEC 61984, UL 1977
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,86* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009648
ab € 21,59*
Zubehör
Lapp Kabel
75009647
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.