Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleitungsdrossel, SMD 1210, 100 µH, 150 mA, ACT1210-101-2P-TL00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleitungsdrossel, SMD 1210, 100 µH, 150 mA, ACT1210-101-2P-TL00
Signalleitungsdrossel, SMD 1210, 100 µH, 150 mA, ACT1210-101-2P-TL00
Artikel-Nr.:
     4502-46D6733
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACT1210-101-2P-TL00
EAN/GTIN:
     4099889001488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
SMD-Induktivität, ACT1210-101-2P-TL00, TDK Der ACT1210-101-2P-TL00 wird als Energiespeicher in Schaltnetzteilen eingesetzt, die Gleichstrom erzeugen. Features * Kompatibel mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +150 °C, kann also für Fahrzeuggeräte verwendet werden, die mit hohen Temperaturen kompatibel sein müssen * Bei der Montage dürfen die Klemme und das Wickelband nicht verschmolzen werden. * Konform mit AEC-Q200 Anwendungen * CAN-BUS, FAX, Modem, ISDN, etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalleitungsdrossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
2.5 mm
Gleichstrom:
150 mA
Gleichstromwiderstand:
1.5 Ω
Höhe:
2.5 mm
Induktivität:
100 µH
Länge:
3.2 mm
Messfrequenz:
10 MHz
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, Festinduktivität, SMD Drossel, drosselspule tdk, smd drossel, drosselspule 100 μh, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Signalleitungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,01*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,15*
10
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.