Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; R: 1,5Ω; SMD; 150mA; 80VDC; RSpule: 1,5Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; R: 1,5Ω; SMD; 150mA; 80VDC; RSpule: 1,5Ω
Filter: Entstörkondensator; R: 1,5Ω; SMD; 150mA; 80VDC; RSpule: 1,5Ω
Artikel-Nr.:
     2805-ACT12101012PTL00
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACT1210-101-2P-TL00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 1,5Ω
Gehäuseabmessungen: 3,9x2,5x2,5mm
Betriebsspannung: 80V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Spulenwiderstand: 1,5Ω
Betriebsstrom max.: 150mA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,00*
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,16*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.